SIEMENS - SIE3TC44170BQ0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 380V 50HZ - 3TC44170BQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 9 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209151246
Codice prodotto
SIE3TC44170BQ0
Cod. produttore
3TC44170BQ0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...380 V
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:
9 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
460...460 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
29 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0