SIEMENS - SIE3TC44170CF4 CONT.GR.2 CC 2L,1R 110VCC AMP.CAMPO - 3TC44170CF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 9 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209034570
Codice prodotto
SIE3TC44170CF4
Cod. produttore
3TC44170CF4
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:
9 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
29 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0