AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC44170LB4 CONT.G.2 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC - 3TC44170LB4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TC44170LB4 CONT.G.2 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 9 kW

  • Numero di contatti principali NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209203372

Codice prodotto

SIE3TC44170LB4

Cod. produttore

3TC44170LB4

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

9 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

29 A

Adatto per montaggio modulare:

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

contattore, grandezza costruttiva 2, a 2 poli, per applicazioni ferroviarie DC 3 e 5, 7,5A a 750V DC 24 V contatti ausiliari 21 (2 NO + 1 NC) con varistore e resistenza addizionale campo di lavoro 0,7 ... 1,25 x Us Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono con la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Come accessori sono disponibili ad es. camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.