SIEMENS - SIE3TC48170AW4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 48VCC - 3TC48170AW4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 27 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209115705
Codice prodotto
SIE3TC48170AW4
Cod. produttore
3TC48170AW4
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:
27 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
75 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0


