SIEMENS - SIE3TF68331DG4 CONT.G.14 CA 3L,3R 125V CC - 3TF68331DG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 335 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 700 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 168 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209144996
Codice prodotto
SIE3TF68331DG4
Cod. produttore
3TF68331DG4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
335 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
125...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
700 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
168 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
389.81 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
610 A


