SIEMENS - SIE3TF68440CF7 CONT.G.14 CA 4L,4R 110-132 50-60 HZ - 3TF68440CF7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 335 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 700 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 168 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209044456
Codice prodotto
SIE3TF68440CF7
Cod. produttore
3TF68440CF7
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
335 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
700 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
168 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
389.81 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...132 V
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
610 A


