AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF68448CM7 CONT.G.14 CA 4L,4R 200-240 1000V - 3TF68448CM7

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TF68448CM7 CONT.G.14 CA 4L,4R 200-240 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 335 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 700 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 168 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209095199

Codice prodotto

SIE3TF68448CM7

Cod. produttore

3TF68448CM7

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

335 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

700 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

168 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

389.81 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

610 A

contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 1000V, a 3 poli, Uc: AC 200...240 V(50/60Hz) azionamento: convenzionale contatti ausiliari 4 NO + 4 NC circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattoresottovuoto 3TF6 per il comando di motori. I contattori sottovuoto 3TF6 convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Essi sono pertanto particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Essi sono fornibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.