SIEMENS - SIE3TF68448CQ7 CONT.G.14 CA 4L,4R 380-460 1000V - 3TF68448CQ7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 335 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 700 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 168 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209211858
Codice prodotto
SIE3TF68448CQ7
Cod. produttore
3TF68448CQ7
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
335 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
700 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
168 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
389.81 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...460 V
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
610 A


