AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF69331DB4 CONT.G.14R CA 3L,3R 24VCC - 3TF69331DB4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TF69331DB4 CONT.G.14R CA 3L,3R 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 450 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 910 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 191 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209219526

Codice prodotto

SIE3TF69331DB4

Cod. produttore

3TF69331DB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

450 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

910 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

191 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

514.85 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

820 A

Numero di contatti ausiliari NC:

3

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

690 A

contattore sottovuoto AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V, AC-3 820 A, 450 kW / 400 V, Ue 690V, a 3 poli, Uc: DC 24 V azionamento: convenzionale con resistenza addizionale montata con contattore di commutazione 3TC4417-4A avvolgimento di risparmio in DC contattiausiliari 3 NO + 3 NC circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore sottovuoto 3TF6 per il comando di motori. I contattori sottovuoto 3TF6 convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Essi sono pertanto particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Essi sono fornibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.