AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TG10010AC2 PICCOLO CONT. 3L,1R 24V 50-60HZ - 3TG10010AC2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TG10010AC2 PICCOLO CONT. 3L,1R 24V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209044944

Codice prodotto

SIE3TG10010AC2

Cod. produttore

3TG10010AC2

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

8.4 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

relè di potenza, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, a 3 poli, AC 24 V, 45...450 Hz, contatti ausiliari: 1 NC, morsetti a vite piccolo contattore SIRIUS 3TG10 per la commutazione di segnali di comando nel circuito di comando ad es. per elettrodomestici, dispositivi di sollevamento oppure nel settore delle installazioni. I piccoli contattori 3TG10 si contraddistinguono per la loro ridotta larghezza costruttiva. Hanno un funzionamento silenzioso, un blocchetto di contatti ausiliari integrato e possono essere montatiin qualsiasi posizione di montaggio. I piccoli contattori 3TG10 sono ordinabili con comando in AC oppure in DC, per diverse correnti di impiego, con 4 contatti NO oppure 3 contatti NO e un contatto NC e sono disponibili con collegamento a vite o attacchia spina piatta. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.