SIEMENS - SIE3TH42620BE8 CONT.AUS.10A 6L,2R 80VCC - 3TH42620BE8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 80...80 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4011209146563
Codice prodotto
SIE3TH42620BE8
Cod. produttore
3TH42620BE8
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
80...80 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
6
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


