SIEMENS - SIE3TH42710AC2 CONT.AUS.10A 7L,1R 24V 50-60HZ - 3TH42710AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 7
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209099302
Codice prodotto
SIE3TH42710AC2
Cod. produttore
3TH42710AC2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
7
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0