AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK15420AF0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ - 3TK15420AF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TK15420AF0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 280 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209330412

Codice prodotto

SIE3TK15420AF0

Cod. produttore

3TK15420AF0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

280 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

550 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

contattore, AC-1, a 4 poli, 800A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz