SIEMENS - SIE3TK15420AP0 CONT.QUADRIP. 800A AC-1 230V 50HZ - 3TK15420AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 280 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209330481
Codice prodotto
SIE3TK15420AP0
Cod. produttore
3TK15420AP0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
280 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
800 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
550 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2