SIEMENS - SIE3TK17420AF0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 110V 50HZ - 3TK17420AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 370 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209330429
Codice prodotto
SIE3TK17420AF0
Cod. produttore
3TK17420AF0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
370 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1000 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
700 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2