AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK17420AP0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ - 3TK17420AP0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TK17420AP0 CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 370 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209330498

Codice prodotto

SIE3TK17420AP0

Cod. produttore

3TK17420AP0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

370 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1000 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

700 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

contattore, AC-1, a 4 poli, 1000A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 220 ... 230V 50Hz/AC 240V 60Hz