SIEMENS - SIE3TK19740AP0 BOBINA X 3TK14-15-17 230V 50-60HZ - 3TK19740AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209330856
Codice prodotto
SIE3TK19740AP0
Cod. produttore
3TK19740AP0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
bobina per 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC 220...230 V 50 Hz/AC 240 V 60 Hz


