AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74023G VARISTORE X 3TF30-35 3TF40-45 3TH3-4 - 3TX74023G

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX74023G VARISTORE X 3TF30-35 3TF40-45 3TH3-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...70 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209055414

Codice prodotto

SIE3TX74023G

Cod. produttore

3TX74023G

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...70 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...48 V

limitatore di sovratensione varistore con distanziatori per cavi AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2