AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74023T COMP. RC 127-240V C.A. - 3TX74023T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX74023T COMP. RC 127-240V C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 150...250 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209055483

Codice prodotto

SIE3TX74023T

Cod. produttore

3TX74023T

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione componente RC con distanziatori per cavi AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2