AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74023U COMP. RC X 3TF40-45 240-400VCA - 3TX74023U

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX74023U COMP. RC X 3TF40-45 240-400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...400 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 240...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209055490

Codice prodotto

SIE3TX74023U

Cod. produttore

3TX74023U

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...400 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...400 V

limitatore di sovratensione componente RC con distanziatori per cavi AC 240 ... 400 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2