AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX75223R COMP.RC X 3TF52-56 24-48V - 3TX75223R

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX75223R COMP.RC X 3TF52-56 24-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...70 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209056497

Codice prodotto

SIE3TX75223R

Cod. produttore

3TX75223R

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...70 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...48 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC