SIEMENS - SIE3TY64830AB0 BOB. 24V 50HZ X 3TB47-8-3TC48 - 3TY64830AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209144316
Codice prodotto
SIE3TY64830AB0
Cod. produttore
3TY64830AB0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
bobina magnetica per contattore 3TC48, AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz


