AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY65630BM4 BOB.220VCC X 3TB56 - 3TY65630BM4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY65630BM4 BOB.220VCC X 3TB56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209059375

Codice prodotto

SIE3TY65630BM4

Cod. produttore

3TY65630BM4

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

bobina magnetica per 3TB56, 3TC56, DC 220V