AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY74030AD0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 42V 50HZ - 3TY74030AD0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY74030AD0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 42V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 50...50 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209084476

Codice prodotto

SIE3TY74030AD0

Cod. produttore

3TY74030AD0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

42...42 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

50...50 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz ricambio per 3TY4803-0AD0