SIEMENS - SIE3TY74030AV0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 400V 50HZ - 3TY74030AV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 460...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209082410
Codice prodotto
SIE3TY74030AV0
Cod. produttore
3TY74030AV0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
460...480 V
bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 400/380 V 50 Hz, 480/460 V 60 Hz ricambio per 3TY4803-0AV0


