AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY75612A BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46 - 3TY75612A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY75612A BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5.6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209061385

Codice prodotto

SIE3TY75612A

Cod. produttore

3TY75612A

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5.6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, con attacco a spina piatta a sinistra, per 3TF44...3TF50 e 3TK48...3TK50