AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY76830CM7 BOBINA 220V 50-60HZ X 3TF68 - 3TY76830CM7

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY76830CM7 BOBINA 220V 50-60HZ X 3TF68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209061750

Codice prodotto

SIE3TY76830CM7

Cod. produttore

3TY76830CM7

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore 3TF6844-.C.., AC 200 ... 240 V 50/60 Hz