SIEMENS - SIE3UF18683GA00 TRASF.AMPER.X 3UB1 205-820A - 3UF18683GA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 820 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.1 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209065000
Codice prodotto
SIE3UF18683GA00
Cod. produttore
3UF18683GA00
Produttore
SIE
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
820 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.1 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
3