AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF70201AU010 SIMOCODE PRO S 110-240 V AC-DC - 3UF70201AU010

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF70201AU010 SIMOCODE PRO S 110-240 V AC-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 110...240 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209916210

Codice prodotto

SIE3UF70201AU010

Cod. produttore

3UF70201AU010

Produttore

SIE

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

110...240 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

110...240 V

Tipo di connessione:

Nessuno

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

2

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...240 V

Numero uscite elettroniche:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

110...240 V

Numero di ingressi digitali:

4

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...240 V

apparecchiatura di base SIMOCODE pro S, interfaccia PROFIBUS DP 1,5 Mbit/s, 4I/2O liberamente parametrizzabili, Us: AC/DC 110 ... 240 V, ingresso per connessione del termistore uscite a relè monostabili, ampliabili tramite un modulo multifunzionale Sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro S per molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni nonché dati di funzionamento, service e diagnostica dettagliati per sistemi di controllo di processo e comandi mediante i sistemi di bus di campo più comuni. Il sistema intelligente e compatto di gestione motore con interfaccia PROFIBUS DP per avviatori diretti, avviatori invertitori e avviatori stella-triangolo nonché per il comando di un interruttore automatico funziona in modo autonomo indipendentemente dal sistema di automazione. La sua ampliabilità con un modulo multifunzione consente di realizzare unampia struttura dinsieme di ingressi e uscite, il preciso rilevamento di guasto verso terra con il trasformatore differenziale 3UL23 e un rilevamento di temperatura. Il sistema fornisce dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica –sempre e dovunque. Sono disponibili ulteriori omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). È supportato limpiego con motori IE3/IE4. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica di SIMOCODE pro è disponibile il software SIMOCODE ES (TIA Portal). Con la biblioteca di blocchi software SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 è possibile integrare SIMOCODE pro in modo semplice nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7. Gli apparecchi di base SIMOCODE pro S sono disponibili con tensione di alimentazione di comando DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V. Per il funzionamento sono necessari almeno un modulo di misura della corrente e un cavo di collegamento adatto 3UF793. Questi, un pannello operatore opzionale nonché un modulo multifunzione sono fornibili separatamente. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.