SIEMENS - SIE3UF71031AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A - 3UF71031AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...690 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 110...690 V
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4011209624603
Codice prodotto
SIE3UF71031AA000
Cod. produttore
3UF71031AA000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
110...690 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
110...690 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
A foro passante
Numero di uscite, con contatto:
0
Ingresso per collegamento termistore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC