AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45111BN20 RELECONTR. FASE 3X 160-260V 2W - 3UG45111BN20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG45111BN20 RELECONTR. FASE 3X 160-260V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 160...260 V

  • Rilevamento mancanza di fase - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642218

Codice prodotto

SIE3UG45111BN20

Cod. produttore

3UG45111BN20

Produttore

SIE

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

160...260 V

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

160...260 V

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

92 mm

Profondità:

91 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

160...260 V

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5511-1BR20 controllo sequenza delle fasi 3 x 160 ... 260 V, 2 CO; relè di controllo analogico controllo sequenza delle fasi 3 x 160 ... 260 V AC 50 ... 60 Hz 2 CO collegamento a vite Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Diverse varianti consentono la scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.