SIEMENS - SIE3UG45112AP20 RELECONTR. FASE 3X 360-520V 1W C.CL. - 3UG45112AP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 320...500 V
Rilevamento mancanza di fase - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209642492
Codice prodotto
SIE3UG45112AP20
Cod. produttore
3UG45112AP20
Produttore
SIE
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
320...500 V
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
320...500 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
84 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
320...500 V