SIEMENS - SIE3UG45122BR20 RELECONTR. FASE-SEQ. 3X 160-690V 2W C.C - 3UG45122BR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 160...690 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209642553
Codice prodotto
SIE3UG45122BR20
Cod. produttore
3UG45122BR20
Produttore
SIE
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
160...690 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
160...690 V
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
94 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
160...690 V