SIEMENS - SIE3UG46171CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V - 3UG46171CR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 160...690 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209648395
Codice prodotto
SIE3UG46171CR20
Cod. produttore
3UG46171CR20
Produttore
SIE
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
160...690 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
160...690 V
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
20 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
160...690 V


