AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46212AW30 RELECONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC-DC C. - 3UG46212AW30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG46212AW30 RELECONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC-DC C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.003...0.6 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642638

Codice prodotto

SIE3UG46212AW30

Cod. produttore

3UG46212AW30

Produttore

SIE

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.003...0.6 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...264 V

Max. ritardo all'eccitazione:

20 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...264 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

91 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...264 V

Relè di controllo digitale sorveglianza di corrente, 22.5 mm di 2-500 mA AC/DC superamento in positivo e in negativo AC/DC 24...240V, DC e AC 50 fino a 60 Hz ritardo di avviamento e di picchi di disturbo 0,1 ... 20 s Isteresi 0.1 ... 250 mA 1 contatto COcon o senza memorizzazione errore tecnica di collegamento a molla Relè di controllo corrente regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del superamento in positivo e in negativo di correnti, ad es. per lassicurazione della funzionalità di utilizzatori elettrici o per la sorveglianza di rottura conduttore. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni distato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono inoltre fornibili in diverse tensioni, a scelta con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.