SIEMENS - SIE3UG46252CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC ML - 3UG46252CW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...40000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30...40000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209912519
Codice prodotto
SIE3UG46252CW30
Cod. produttore
3UG46252CW30
Produttore
SIE
Funzione:
Per reti in corrente trifase
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...40000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
30...40000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
20 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
103 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V
Tensione misurabile:
24...240 V
Frequenza nominale di funzionamento:
16...400 Hz