SIEMENS - SIE3UG46411CS20 RELE CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC - 3UG46411CS20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore di intervento regolabile del cos-phi - 0.1...0.99
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di fasi - 1
Con morsetti estraibili - sì
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4011209665156
Codice prodotto
SIE3UG46411CS20
Cod. produttore
3UG46411CS20
Produttore
SIE
Valore di intervento regolabile del cos-phi:
0.1...0.99
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di fasi:
1
Con morsetti estraibili:
sì
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
99 s
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
90...690 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
20 s
Tensione misurabile:
90...690 V
Numero di contatti NC:
0
Corrente misurabile:
0.2...10 A
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
91 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
90...690 V


