AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46512AA30 RELE CONTR. VELOCITA 24VUC C.CL. - 3UG46512AA30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG46512AA30 RELE CONTR. VELOCITA 24VUC C.CL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione controllo del numero di giri -

  • Funzione controllo dell'arresto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209667464

Codice prodotto

SIE3UG46512AA30

Cod. produttore

3UG46512AA30

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione controllo del numero di giri:

Funzione controllo dell'arresto:

no

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Con morsetti estraibili:

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

103 mm

Relè di controllo digitale sorveglianza del numero di giri da 0,1 a 2200 1/min superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione: AC/DC 24 V DC e AC 50...60 Hz senza separazione galvanica dal circuito di misura ritardo allavviamento 1 finoa 900 s ritardo di sgancio 0.1 ... 99.9 s Isteresi 0.1 ... 99 1/min 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore tecnica di collegamento a molla Relè di controllo velocità regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del superamento inpositivo e in negativo di numeri di giri, ad es. in caso di slittamento o rottura di una trasmissione a cinghia, anche in caso di motori con rotazione lenta. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale per la determinazione delvalore limite. Lapparecchio offre una visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore. Sono collegabili sensori a 2 o 3 fili e sensori con uscita di comando meccanica o elettronica. La tensione ausiliaria per il sensore è integrata. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Diagnostica dimpianto affidabile grazie a chiare segnalazioni di errore sul display e alla memoria degli errori attivabile. Gli apparecchi sono disponibilioltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.