SIEMENS - SIE3UG48161AA40 RELE CONT.RETI.TRIF. 90-400V X IO-LINK - 3UG48161AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione misurabile - 90...400 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209895782
Codice prodotto
SIE3UG48161AA40
Cod. produttore
3UG48161AA40
Produttore
SIE
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione misurabile:
90...400 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Max. ritardo all'eccitazione:
999.9 s
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
999.9 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
102 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V