AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UL23061A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 140 MM - 3UL23061A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UL23061A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 140 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Diametro dell'apertura - 140 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209897540

Codice prodotto

SIE3UL23061A

Cod. produttore

3UL23061A

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

40 A

Diametro dell'apertura:

140 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto Foro passante 140 mm Corrente di guasto 30 mA...40 A