SIEMENS - SIE3VA11121AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 125A 4P L/T - 3VA11121AA420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948800577
Codice prodotto
SIE3VA11121AA420AA0
Cod. produttore
3VA11121AA420AA0
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
125 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no