SIEMENS - SIE3VA11635GF460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 55KA TM ATAM B/T - 3VA11635GF460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 44...63 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948824504
Codice prodotto
SIE3VA11635GF460AA0
Cod. produttore
3VA11635GF460AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
55 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
44...63 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
315...630 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40