AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11805ED460AA0 INT.AUT.3VA 80A 4P 55KA TM FTFM B/T - 3VA11805ED460AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA11805ED460AA0 INT.AUT.3VA 80A 4P 55KA TM FTFM B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...80 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948822647

Codice prodotto

SIE3VA11805ED460AA0

Cod. produttore

3VA11805ED460AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

80...80 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

-99999...-99999 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

800...800 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli, protezione impianto TM210, FTFM, In=80A protezione da sovraccarico Ir=80A impostata fissa protezione da cortocircuito Ii=10 x In conduttore di neutro non protetto connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standarddi riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio inesecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.