AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA21105MN320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA21105MN320AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA21105MN320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 55KA ETU3 LSI L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948831304

Codice prodotto

SIE3VA21105MN320AA0

Cod. produttore

3VA21105MN320AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

55 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...100 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

300...1500 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1500...1500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli, protezione motore ETU350M, LSI, In=100A protezione da sovraccarico Ir=40A...100A protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace per la protezione da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.