SIEMENS - SIE3VA21165JQ460AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 55KA ETU5 LSIG B/T - 3VA21165JQ460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 64...160 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948818947
Codice prodotto
SIE3VA21165JQ460AA0
Cod. produttore
3VA21165JQ460AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
55 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
64...160 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
96...1600 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
240...1600 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40