SIEMENS - SIE3VA22256HL320AA0 INT.AUT.3VA 250A 3P 85KA ETU3 LI L/T - 3VA22256HL320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 85 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 265.38 kg CO2 eq.
EAN
4042948832509
Codice prodotto
SIE3VA22256HL320AA0
Cod. produttore
3VA22256HL320AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
85 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
375...2500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40