SIEMENS - SIE3VA63406HL310AA0 MCCB UL BG400 400A 3P 65KA ETU3 LI - 3VA63406HL310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 85 kA
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 600...600 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
4042948859766
Codice prodotto
SIE3VA63406HL310AA0
Cod. produttore
3VA63406HL310AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
85 kA
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
600...600 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
600...4000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40