AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA92230RL30 MOD. RCD820 X 3VA22 3P I=250A U=127-690V - 3VA92230RL30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA92230RL30 MOD. RCD820 X 3VA22 3P I=250A U=127-690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949002086

Codice prodotto

SIE3VA92230RL30

Cod. produttore

3VA92230RL30

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 30 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 10000 ms a 3 poli In=250A Ue=100-690V Accessori per: 3VA2 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.