AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA93240RL30 MOD. RCD820 X 3VA23 3P I=630A U=127-690V - 3VA93240RL30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA93240RL30 MOD. RCD820 X 3VA23 3P I=630A U=127-690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949002147

Codice prodotto

SIE3VA93240RL30

Cod. produttore

3VA93240RL30

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 30 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 10000 ms a 4 poli In=400A Ue=100-690V Accessori per: 3VA2 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.