SIEMENS - SIE4AC32180 TRASFXCAMP.18VA SEC.8-12VCA PTC 2UM - 4AC32180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Corrente secondaria 1 - 2 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438306
Codice prodotto
SIE4AC32180
Cod. produttore
4AC32180
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Corrente secondaria 1:
2 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
2 A
Corrente max. di uscita:
2 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
18 W
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
8.4 W
Corrente secondaria 3:
1.5 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
64 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì